ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D613×H2197mm PS DB無 SLS1820PS2200Nシリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
613
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26053100
SLS1820PS2200N4
1821
613
2197
4
64-3489-81
¥
282,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26053118
SLS1820PS2200N5
1821
613
2197
5
64-3489-83
¥
343,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26053136
SLS1820PS2200N6
1821
613
2197
6
64-3489-85
¥
404,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください