曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P SLS610P2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P SLS610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P SLS610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P SLS610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W605×D613×H2197mm P SLS610P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26053337SLS610P2200W46056132197464-3490-09
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26053346SLS610P2200N46056132197464-3490-10
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26053355SLS610P2200W56056132197564-3490-11
143,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26053364SLS610P2200N56056132197564-3490-12
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26053380SLS610P2200W66056132197664-3490-13
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26053389SLS610P2200N66056132197664-3490-14
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする