曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm PS DB無 SMS1070PS2200Nシリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm PS DB無 SMS1070PS2200Nシリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm PS DB無 SMS1070PS2200Nシリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm PS DB無 SMS1070PS2200Nシリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1062×D460×H2197mm PS DB無 SMS1070PS2200Nシリーズ - ERECTA(エレクター)

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1062内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26055026SMS1070PS2200N4464-3492-36
146,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055035SMS1070PS2200N5564-3492-38
173,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26055060SMS1070PS2200N6664-3492-40
200,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする