ERECTA(エレクター)
オールステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm PS SMS1220PS1900シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26055489
SMS1220PS1900SW4
4
64-3492-93
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055498
SMS1220PS1900SW5
5
64-3492-95
¥
227,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055507
SMS1220PS1900SW6
6
64-3492-97
¥
266,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください