ERECTA(エレクター)
オールステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm PS SMS1220PS2200シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
460
間口(mm)
1212
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26055568
SMS1220PS2200SW4
4
64-3493-06
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055577
SMS1220PS2200SW5
5
64-3493-08
¥
233,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055586
SMS1220PS2200SW6
6
64-3493-10
¥
272,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください