ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P SMS1520P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P SMS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P SMS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P SMS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P SMS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26055699SMS1520P1900W4464-3493-22
182,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055708SMS1520P1900N4464-3493-23
182,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055717SMS1520P1900W5564-3493-24
222,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26055726SMS1520P1900N5564-3493-25
222,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055735SMS1520P1900W6664-3493-26
261,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26055744SMS1520P1900N6664-3493-27
261,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする