ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm PS DB無 SMS1520PS1390Nシリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm PS DB無 SMS1520PS1390Nシリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm PS DB無 SMS1520PS1390Nシリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm PS DB無 SMS1520PS1390Nシリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D460×H1384mm PS DB無 SMS1520PS1390Nシリーズ - ERECTA(エレクター)

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1518内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26055814SMS1520PS1390N315184601384364-3493-35
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26055839SMS1520PS1390N415184601384464-3493-37
182,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26055857SMS1520PS1390N515184601384564-3493-39
222,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする