ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS SMS760P2200シリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
460
間口(mm)
758
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26057266
SMS760PS1390N3
3
64-3495-32
¥
85,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057275
SMS760PS1390N4
4
64-3495-34
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057300
SMS760PS1390N5
5
64-3495-36
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください