曜日別特売

オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ

オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W758×D460×H1892mm PS SMS760PS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)758内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26057406SMS760PS1900SW4464-3495-55
146,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057415SMS760PS1900SW5564-3495-57
175,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057424SMS760PS1900SW6664-3495-59
203,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする