曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P SMS910P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26057537SMS910P1390W39104601384364-3495-75
90,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057546SMS910P1390N39104601384364-3495-76
90,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057555SMS910P1390W49104601384464-3495-77
114,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057564SMS910P1390N49104601384464-3495-78
114,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057580SMS910P1390W59104601384564-3495-79
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057589SMS910P1390N59104601384564-3495-80
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする