曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P SMS910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26057695SMS910P2200W49104602197464-3495-91
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057704SMS910P2200N49104602197464-3495-92
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057720SMS910P2200W59104602197564-3495-93
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057729SMS910P2200N59104602197564-3495-94
148,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057738SMS910P2200W69104602197664-3495-95
172,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057747SMS910P2200N69104602197664-3495-96
172,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする