曜日別特売

オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズ

オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)オールステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm PS SMS910PS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26057975SMS910PS2200SW4464-3496-32
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057984SMS910PS2200SW5564-3496-34
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26058000SMS910PS2200SW6664-3496-36
230,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする