スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ

スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P ST910STP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26059235ST910STP1900W4464-3501-88
109,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059244ST910STP1900W5564-3501-89
131,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059260ST910STP1900W6664-3501-90
153,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26059567ST910STP1900N4464-3502-22
109,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059576ST910STP1900N5564-3502-23
131,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26059585ST910STP1900N6664-3502-24
153,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする