曜日別特売

スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ

スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P ST1220STP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26059296ST1220STP1390W3364-3501-94
97,000
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26059305ST1220STP1390W4464-3501-95
125,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26059314ST1220STP1390W5564-3501-96
152,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059628ST1220STP1390N3364-3502-28
97,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059637ST1220STP1390N4464-3502-29
125,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059646ST1220STP1390N5564-3502-30
152,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする