曜日別特売

スランテッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm P ST1520STP2200シリーズ

スランテッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm P ST1520STP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm P ST1520STP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm P ST1520STP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)スランテッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H2197mm P ST1520STP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26059488ST1520STP2200W4464-3502-14
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059497ST1520STP2200W5564-3502-15
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059506ST1520STP2200W6664-3502-16
225,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059820ST1520STP2200N4464-3502-47
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26059829ST1520STP2200N5564-3502-48
191,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26059838ST1520STP2200N6664-3502-49
225,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする