曜日別特売

リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズ

リールシェルフ W910×D460mm RSMS910シリーズ - ERECTA(エレクター)
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26059847RSMS910A18064-3502-50
23,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月6日
26059856RSMS910B33064-3502-51
23,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする