曜日別特売

メッシュパネル W610 MPシリーズ

メッシュパネル W610 MPシリーズ - ERECTA(エレクター)

間口用。
棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。

材質Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26060669MP6101330610×1330用64-3504-83
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26060678MP6101540610×1540用64-3504-84
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26060687MP6101840610×1840用64-3504-85
20,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする