スタンダードエレクター・シェルフ コーナーブレース クロームメッキ

スタンダードエレクター・シェルフ コーナーブレース クロームメッキ - ERECTA(エレクター)

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。
すべてがワイヤー構造。
その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない、想像を超えた強靭さが秘められています。
スプリング構造の柱と棚板による嵌合固定方式。
補強金具は不要です。
棚1段あたり250kgの耐荷重。
スタンダードエレクター・シェルフにはΦ100mm以上の単独キャスターは取付けられません。

材質クロームメッキアズワン品番64-3506-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26061010KOB2
500
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする