曜日別特売

メトロ スーパーエレクター・プロ D612mm PRシリーズ

メトロ スーパーエレクター・プロ D612mm PRシリーズ - ERECTA(エレクター)

クリーンな環境での用途に最適。
抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果。
優れた耐熱・耐寒性、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
抗菌加工された棚板マット部はフレームから簡単に取り外せ洗浄が容易。

材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26061290PR2424NK3605×61264-3510-57
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26061299PR2430NK3758×61264-3510-58
19,900
19,880
21,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26061308PR2442NK31062×61264-3510-60
25,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26061317PR2454NK31367×61264-3510-62
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする