CRカート2型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT2Mシリーズ

CRカート2型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT2Mシリーズ - ERECTA(エレクター)

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。
衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。
クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。

材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26064485SRASWT2M1010606×461×930~95664-3539-76
276,000
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26064494SRASWT2M2020606×461×930~95664-3539-77
276,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26064510SRASWT2M3030606×461×930~95664-3539-78
276,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26064634SRASWT2MS1010606×461×836~85964-3539-91
257,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26064650SRASWT2MS2020606×461×836~85964-3539-92
257,000
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26064659SRASWT2MS3030606×461×836~85964-3539-93
257,000
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする