曜日別特売

CRカート3型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT3シリーズ

CRカート3型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT3シリーズ - ERECTA(エレクター)CRカート3型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT3シリーズ - ERECTA(エレクター)

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。
衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。
クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。

材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー内容量1台
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26065185TUASWT3M606×461×91664-3540-47
240,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065194TUASWT3A759×461×91664-3540-48
248,000
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065210TUASWT3B911×461×91664-3540-49
257,000
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065219TUASWT3D759×611×91664-3540-50
263,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065228TUASWT3E911×611×91664-3540-51
274,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065237TUASWT3MS606×461×81464-3540-52
220,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065246TUASWT3AS759×461×81464-3540-53
228,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065255TUASWT3BS911×461×81464-3540-54
237,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065264TUASWT3DS759×611×81464-3540-55
243,000
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065280TUASWT3ES911×611×81464-3540-56
254,000
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする