曜日別特売

CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4Eシリーズ

CRカート4型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT4Eシリーズ - ERECTA(エレクター)

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。
衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。
クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。

材質棚板(304ソリッドエレクターシェルフ、ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、テーパー/アルミテーパー内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26065404SRASWT4E10911×611×930~9561064-3540-69
342,000
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065420SRASWT4E20911×611×930~9562064-3540-70
342,000
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065429SRASWT4E30911×611×930~9563064-3540-71
342,000
329,800
362,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065560SRASWT4ES10911×611×836~8591064-3540-84
323,000
299,800
329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065569SRASWT4ES20911×611×836~8592064-3540-85
323,000
299,800
329,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065578SRASWT4ES30911×611×836~8593064-3540-86
323,000
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする