曜日別特売

CRカート5型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT5Bシリーズ

CRカート5型タイプ ソアキャスター 帯電防止ウレタン 仕様 SRASWT5Bシリーズ - ERECTA(エレクター)

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。
衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。
クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。

材質棚板(ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレステーパー/アルミテーパー内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26065745SRASWT5B10911×461×930~9561064-3541-04
277,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065754SRASWT5B20911×461×930~9562064-3541-05
277,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065770SRASWT5B30911×461×930~9563064-3541-06
277,000
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065894SRASWT5BS10911×461×836~8591064-3541-19
258,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26065910SRASWT5BS20911×461×836~8592064-3541-20
258,000
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065919SRASWT5BS30911×461×836~8593064-3541-21
258,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする