曜日別特売

CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ

CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ - ERECTA(エレクター)CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ - ERECTA(エレクター)

安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。
衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。
クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。

材質棚板(ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレステーパー/アルミテーパー内容量1台
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26065989TUASWT5M606×461×91664-3541-28
203,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26065998TUASWT5A759×461×91664-3541-29
212,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066007TUASWT5B911×461×91664-3541-30
222,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066016TUASWT5D759×611×91664-3541-31
234,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066025TUASWT5E911×611×91664-3541-32
248,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066034TUASWT5MS606×461×81464-3541-33
183,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066050TUASWT5AS759×461×81464-3541-34
192,000
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066059TUASWT5BS911×461×81464-3541-35
202,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066068TUASWT5DS759×611×81464-3541-36
214,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066077TUASWT5ES911×611×81464-3541-37
228,000
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする