ERECTA(エレクター)
CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズ
特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。
目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。
材質(車輪)
帯電防止ウレタン車輪
ねじ径
M16
材質(金具)
SUS
内容量
1個
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
機能
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26066086
SOART100B10
100
ストッパー無し10段
64-3541-38
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066095
SOART100B20
100
ストッパー無し20段
64-3541-39
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066104
SOART100B30
100
ストッパー無し30段
64-3541-40
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066120
SOART125B10
125
ストッパー無し10段
64-3541-41
¥
41,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066129
SOART125B20
125
ストッパー無し20段
64-3541-42
¥
41,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066138
SOART125B30
125
ストッパー無し30段
64-3541-43
¥
41,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066147
SOART100B10S
100
ストッパー付き10段
64-3541-44
¥
41,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066156
SOART100B20S
100
ストッパー付き20段
64-3541-45
¥
41,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066165
SOART100B30S
100
ストッパー付き30段
64-3541-46
¥
41,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066174
SOART125B10S
125
ストッパー付き10段
64-3541-47
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
26066190
SOART125B20S
125
ストッパー付き20段
64-3541-48
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066199
SOART125B30S
125
ストッパー付き30段
64-3541-49
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください