曜日別特売

CRカート専用キャスター 帯電防止ウレタン ねじ込み式

CRカート専用キャスター 帯電防止ウレタン ねじ込み式 - ERECTA(エレクター)CRカート専用キャスター 帯電防止ウレタン ねじ込み式 - ERECTA(エレクター)

静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。

材質(車輪)ウレタン車ねじ径M16材質(金具)SUS内容量1個
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26066208R100TU10064-3541-50
24,500
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066226R125TU12564-3541-52
29,500
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする