ERECTA(エレクター)
打ち込み単独キャスター 幅広型ゴム車 Sシリーズ
静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
仕様
CRカート専用 S付
材質(車輪)
ウレタン車
ねじ径
M16
材質(金具)
SUS
内容量
1個
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26066217
S100TU
100
64-3541-51
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066235
S125TU
125
64-3541-53
¥
30,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください