スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。