曜日別特売

スーパーエレクター・プロ カート〈2段仕様〉 NWT1シリーズ

スーパーエレクター・プロ カート〈2段仕様〉 NWT1シリーズ - ERECTA(エレクター)

スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した2段仕様の樹脂製カート。
抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。
優れた抗菌効果。
棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。
-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
クリーンな環境での用途に最適です。
米国・インターメトロ社製(棚板)。

材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。内容量1台
注意
※耐荷重は・キャスター4輪使用時の動荷重となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26066305NWT1APR758×460×92312564-3541-62
76,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26066314NWT1ASPR758×460×81510064-3541-63
68,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする