曜日別特売

捕虫器 ムシポン 30W 吊下型 MP-301シリーズ

捕虫器 ムシポン 30W 吊下型 MP-301シリーズ - ベンハーはかり捕虫器 ムシポン 30W 吊下型 MP-301シリーズ - ベンハーはかり
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-20 1個内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26066549MP-301DXA1.664-3542-37
26,800
25,900
28,490(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066540MP-3011.564-3542-36
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26066540MP-30148871645MP-301MP-301 捕虫器 ムシポン MP-301 朝日産業(捕虫器・包装機器) 48871645捕虫器 ムシポン MP-301朝日産業(捕虫器・包装機器)1台
21,900
税込24,090
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする