曜日別特売

捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ

捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ - ベンハーはかり捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ - ベンハーはかり捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ - ベンハーはかり捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ - ベンハーはかり
電源(V)100(50/60Hz)有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)捕虫紙S-20 2個内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26066576MPX-2000K捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 ほか2.8壁付型690×75×23064-3542-43
31,800
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066610MPX-2000T捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 ほか2.8壁付型/たて型230×75×69064-3542-46
31,800
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066558MPX-2000DXA捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか2.6吊下型690×75×23064-3542-41
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066567MPX-2000DXAA捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか2.9吊下型690×75×23064-3542-42
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066585MPX-2000K-DXA捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 ほか3.1壁付型690×75×23064-3542-44
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066594MPX-2000SDX捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか3.1吊下型690×75×23064-3542-45
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26066619MPX-2000T-DXA捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 ほか2.8壁付型/たて型230×75×69064-3542-47
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26066558MPX-2000DXA36721386MPX-2000DXAMPX-2000DXA 捕虫器 「ムシポン」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 36721386捕虫器 「ムシポン」朝日産業(捕虫器・包装機器)1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
26066567MPX-2000DXAA18866217MPX-2000DXAAMPX-2000DXAA 捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器) 18866217捕虫器 ムシポン MPX-2000DXAA朝日産業(捕虫器・包装機器)1台
34,900
税込38,390
注文コードが変更になりました
26066585MPX-2000K-DXA18866226MPX-2000K-DXAMPX-2000K-DXA 捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器) 18866226捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)1台
30,900
税込33,990
注文コードが変更になりました
26066594MPX-2000SDX66080297MPX-2000SDXMPX-2000SDX 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器) 66080297捕虫器ムシポン MPX-2000SDX朝日産業(捕虫器・包装機器)1台
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました
26066619MPX-2000T-DXA18866244MPX-2000T-DXAMPX-2000T-DXA 捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器) 18866244捕虫器 ムシポン MPX-2000T-DXA朝日産業(捕虫器・包装機器)1台
30,900
税込33,990
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする