若獅子
片刃中厚鎌 鋼付
硬い草用としてご使用ください。
用途
硬い草用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067118
707013
約425
約224
195
約360
64-3664-88
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26067127
707012
約390
約178
180
約330
64-3664-89
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください