若獅子
刈払鎌 中厚 195×540mm
硬い草用。
用途
硬い草用
全長(mm)
約640
質量(g)
約278
呼び寸法(mm)
195
柄長さ(mm)
約545
アズワン品番
64-3664-90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067136
707038
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください