野口鍛治店
万能両刃鎌 片手用
両刃の片手鎌です。
仕様
【実用新案】登録第974600号
全長(mm)
約410
質量(g)
約202
柄長さ(mm)
約330
アズワン品番
64-3664-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067154
707746
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください