両刃中厚鎌 鋼付 180mm

両刃中厚鎌 鋼付 180mm - 若獅子両刃中厚鎌 鋼付 180mm - 若獅子両刃中厚鎌 鋼付 180mm - 若獅子両刃中厚鎌 鋼付 180mm - 若獅子両刃中厚鎌 鋼付 180mm - 若獅子

硬い草用です。
刃抜け防止に鋲が2つと桂でしっかり固定しております。

用途硬い草用付属品簡易刃カバー付刃長(mm)約160ハトメ数2鋲柄長さ(mm)約330切刃形状両刃アズワン品番64-3665-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26067224707198
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする