アークランドサカモト
鋳物 竹割 10割 中 15cm
10等分に割れる、竹割り器です。
用途
竹割り
使用方法
竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込んむ
全長(mm)
約360
質量(g)
約2902
内径(Φmm)
約125
外径(Φmm)
約150
アズワン品番
64-3665-08
割り数
10割
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067285
701026
¥
7,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください