若獅子
片刃薄鎌 鋼付
用途
柔らかい草用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067380
707201
約365
約120
150
約315
64-3665-17
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26067389
707202
約360
約114
165
約315
64-3665-18
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
26067407
707207
約455
約184
210
約390
64-3665-23
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください