若獅子
左利用 片刃 薄鎌 鋼付 180mm
切れ味よく、長切れし何度でも研いで使える
左利き用鎌。
柔らかい草用。
用途
柔らかい草用
全長(mm)
約390
質量(g)
約154
呼び寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
約330
アズワン品番
64-3665-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067416
707222
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください