イチグチ
BSスカットディスクセット 自補修用 六角軸
ガリ傷からツヤ出しまでこれ1セットで自補修できます。
ドリルドライバー、インパクトドライバーで使えるコンパクトな研磨キットです。
ひとひねりで交換、着脱できるディスクなので傷の程度で使い分けができます。
用途
アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ、塗料剥がし、ツヤ出しの際に
仕様
インパクトドライバー対応(六角軸仕様)
セット内容
ジルコニアペーパーB #60、けずる不織布B 中目、フェルトB、ミニ青棒(研磨剤)、専用ホルダー、専用軸
粒度
粗目
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
アズワン品番
64-3668-97
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067696
870079
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください