大久保鋏 全鋼 180mm

大久保鋏 全鋼 180mm - 若獅子

枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。
盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。
グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。

用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26067924No.725012
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする