若獅子
小枝切鋏 全鋼 210mm
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。
グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途
盆栽等の生木の切断の際に
仕様
全鋼
全長(mm)
210
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
5以下
刃部硬度
HRC56
使用目的
整枝
切断対象
盆栽や小型の植木など
アズワン品番
64-3670-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067940
No.725014
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください