若獅子
盆栽鋏 全鋼 180mm
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。
全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。
全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途
盆栽等の生木の切断の際に
仕様
全鋼
全長(mm)
180
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
6以下
刃部硬度
HRC56
切断対象
盆栽や小型の植木など
アズワン品番
64-3670-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067949
No.725013
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください