若獅子
さつき鋏 全鋼 180mm
サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。
柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
用途
盆栽等の生木の切断の際に
仕様
全鋼
全長(mm)
180
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
3以下
刃部硬度
HRC56
使用目的
芽切や整枝
切断対象
サツキやツツジなど枝葉の細い植物
アズワン品番
64-3670-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067958
No.725015
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください