池の坊鋏 全鋼 165mm

池の坊鋏 全鋼 165mm - 若獅子

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。
華道用として親しまれている鋏です。
枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。
ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。

用途用途:生け花、華道の際に仕様全鋼全長(mm)165刃長(mm)45切断能力(mm)9以下刃部硬度HRC56使用目的華道用切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物ハンドル形状わらび手アズワン品番64-3670-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26067976No.725017
1,130
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする