曜日別特売

刃長大久保鋏全鋼 200mm

刃長大久保鋏全鋼 200mm - 若獅子

大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。
庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。
グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。

用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)200刃長(mm)65切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈りアズワン品番64-3670-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26067985No.725018
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする