ど強いビット 2×65 5本組

ど強いビット 2×65 5本組 - ベッセルど強いビット 2×65 5本組 - ベッセルど強いビット 2×65 5本組 - ベッセルど強いビット 2×65 5本組 - ベッセルど強いビット 2×65 5本組 - ベッセル

耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。
先端を強力に守る特許「強化リブ」です。
過大トルクを逃がして超長持ちします。

用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)65ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-16内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068308DTB5P2065D
980
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする