ベッセル
ど強いビット 2×82 5本組
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。
先端を強力に守る特許「強化リブ」です。
過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途
ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様
耐久性180%、36V対応、磁力入
材質
長寿命ダイハード鋼
全長(mm)
82
ビット
段付
刃先
【強化リブ刃先】+2
アズワン品番
64-3671-17
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068317
DTB5P2082D
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください