イノウエ商工
道具洗いブラシ キューブ3 ハード オレンジ 爪つき
先端部ツメ付の道具洗いブラシです。こびりついた汚れ、頑固なドロの除去などに向いてる先端ツメ付です。
用途
農機具や道具を洗う際に
仕様
先端部ツメ付、ハンドル部にフック穴あり
材質
【刷毛部】ナイロン
形状
【グリップ】握りやすい波型形状
寸法(mm)
【刷毛部】130×50×50
アズワン品番
64-3671-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068360
153377
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください