イノウエ商工
左官道具洗いブラシ ミニ オレンジ
汚れた左官道具を洗浄するのに向いてます。グリップの親指部分に凹みがある形状で力を入れて磨きやすいです。
用途
左官道具を洗う際に
仕様
ハンドル部にフック穴あり
材質
【刷毛部】ナイロン
形状
【グリップ】親指部分に凹みがある形状
寸法(mm)
【刷毛部】100×40×50
アズワン品番
64-3671-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068378
153378
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください