カクイチ
散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C
水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。
圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。
子供も安心して使えるホースです。
用途
一般散水用の際に
仕様
巻き取りしやすい、流れが見える
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
0~35
内径(Φmm)
15
適合ホース内径(Φmm)
15
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7(7)※23℃時
アズワン品番
64-3672-50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068597
892596
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください